※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
15
10
15
20
25
全長(mm)
300
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06874053
品番
NK343MF15-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
トラスコ品番
817-2566
質量(kg)
0.41
長さ(m)
0.3