曜日別特売
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276

F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276
F100 折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 06874276

折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa100 100W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06874276
品番
F100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

100W出力なのにA4サイズに畳める。超コンパクト・高耐久ソーラーパネル。オートリトライ対応。
A4サイズに畳める超コンパクト設計。日本製の高機能ETFE素材で頑丈。ポータブル電源&スマホへ直接充電可能。
【仕様】
◇展開サイズ:幅117.8×奥行64.4×高さ0.5cm
◇折りたたみ時サイズ:幅31.5×奥行21.4×高さ8.1cm
◇重量:3.25kg
◇定格出力:100W
◇防塵・防水規格:IP68(
本体パネル部分)
◇セルタイプ:単結晶シリコン
◇出力ポート:DC出力×1、USB-A×1、USB-C×1
◇付属品:本体、MC4 to DC5525ケーブル(約1.5m)、取扱説明書
◇保証期間:お買い上げより24カ月

用途
充電 バッテリー モバイルバッテリー ポータブル電源 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト
取扱説明書:(1.12MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする