災害時や断水時の給水・運搬をスムーズに。背負い紐と持ち手の2WAY。自立する底マチ付き形状。3L/6Lの目盛り付き。厚手多層フィルムで高い耐久性。コンパクト収納。【仕様】◇広口33mmネジ式キャップ◇耐熱温度:約70℃◇耐冷温度:約-30℃◇給水口サイズ:口径(内径) 約3.3cm◇安全性:食品衛生法(食品、添加物等の規格基準)に適合◇本体サイズ:幅36.5×奥行17×高さ35cm◇口径(内径):約3.3cm◇背負い紐:約2.5m◇重量:0.1kg