※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
10
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
400
400
600
700
900
1000
800
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06875234
品番
NK190-10-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
全長(mm)
400
トラスコ品番
817-1354
質量(kg)
0.32
長さ(m)
0.4