270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162

 

270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162
270625212 アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード 萩原 06877162

アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x240 長方形 リング柄 マスタード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06877162
品番
270625212
参考基準価格(税別)¥9,082販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

アルミシート入りで暖かさをキープするこたつ掛け布団

用途
冬のこたつ時間を暖かく心地よく楽しめる「ヒュッゲ」シリーズのこたつ布団。中にアルミシートを取り入れ、保温・断熱の働きによりこたつの熱をキープします。保温率は約91%で、低温設定でも暖かく省エネに配慮した仕様です。表と裏にはシープ調の生地を使用し、ふんわり包まれるようなやさしい触り心地に。ジャガード織ならではの立体感と飽きのこない北欧デザインも魅力です。正方形・長方形・円形・楕円形など、こたつの形に合わせてサイズを選べるので、お部屋やテーブルに合わせてお使いいただけます。同じ「ヒュッゲ」シリーズのラグと組み合わせて、冬のインテリアに統一感をプラスするのもおすすめです。
色
マスタード
対応
洗濯:手洗い
寸法(cm)
190x240
機能
蓄熱
組成
表面:ポリエステル100%(シープボア/ジャガード織) 中材:ポリエステル100%(アルミシート、中綿) 裏面:ポリエステル100%(シープボア)
注意
※こたつ本体は商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする