※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06877212 品番 NK100-10-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)10 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄) 全長(mm)1000 トラスコ品番817-1044 質量(kg)0.58 長さ(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06877386
2021-09-28
用途:
給湯器の湯と水 各々の配管(A呼称(20) B呼称(3/4))に使いました

パッキン/ガスケットが付属してなかったので、別途用意が必要でした。それ以外の点は使用上問題なかったです。つけたばかりなので、耐久性は不明ですが、雰囲気的に問題はなさそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする