※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
32
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
800
400
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.8
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06878515
品番
NK110-32-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
全長(mm)
800
トラスコ品番
817-0974
質量(kg)
1.965
長さ(m)
0.8