※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
900
400
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.9
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06878585
品番
NK110-40-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
全長(mm)
900
トラスコ品番
817-1192
質量(kg)
2.794
長さ(m)
0.9