ホームロッカーワイド

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06879144 品番HL-1800F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。
間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。
棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。
収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。
固定金具を使用することで2段重ねが可能です。

付属品
可動棚板:2枚
固定棚板:1枚
内寸法(mm)約1070×約520×約1725 外寸法(mm)約1200×約600×約1800H トラスコ品番406-0156 材質ポリプロピレン・スチール ブラウン 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
注意
お客様組立商品です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06879144 HL-1800F 09171285 HL-1800F ホームロッカーワイド アイリスオーヤマ ホームロッカーワイド アイリスオーヤマ 1台 89,980 税込98,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06879135
2020-08-11
用途:
荷物整理
建設業・工事業

W1200の大きいサイズなのに、開口部センターの柱が邪魔で、横長の荷物が入れられない。

4人が参考にしています
対象商品:
06879135
2019-10-04
用途:
資材の仮置き場
サービス業

ちょっと組み立てるのに苦労しました。
(特にシャッター部)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする