R-1-110 再生樹脂パレット アルパレット 06879345

R-1-110 再生樹脂パレット アルパレット 06879345 R-1-110 再生樹脂パレット アルパレット 06879345 R-1-110 再生樹脂パレット アルパレット 06879345

再生樹脂パレット

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06879345 品番R-1-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドパレットトラック対応

仕様
片面四方差し
1ton対応
JIS B種
寸法(mm)1100×1100×H140 質量(kg)18 均等動荷重(kg)1000 材質PP60%、PE40% 用途出荷用、ワンウェイ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06879345
2014-05-15
用途:
輸出用パレット

不定期少数の輸出に対し、送料込みで安価であるので利用しています。

品質、納期ともに満足です。

対象商品:
06879345
2014-05-01
用途:
輸出用梱包

もう少し安ければ もっといいんですが 樹脂製ですので 燻蒸処理の必要がなく
輸出できるのは ありがたいです。

対象商品:
06879345
2014-06-04
用途:
荷物の仮置き

もろい

対象商品:
06879345
2014-03-11
用途:
部分組みを行った加工品を置く

問題なく使用できています。

対象商品:
06879345
2013-06-18
用途:
庫内商品保管
株式会社プラウド 様

やや重いが、耐久性があり、重量物にも対応できる。
ただ30枚づつしか到着しないのはなんとかして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。30枚単位での発送となります件、ご不便をおかけし申し訳ありません。今後の改善課題とさせていただきます。

対象商品:
06879345
2014-01-14
用途:
倉庫のコンテナ置きに使用
有限会社永田食品 様

特に改善など必要ないと思う。

対象商品:
06879345
2014-01-13
用途:
荷物集荷

安価で荷物を載せて集荷するのに適している。

対象商品:
06879345
2013-09-05
用途:
仕掛品の運搬
立松工業株式会社 様

価格も手頃で、注文後すぐに納品され便利に使っております。
追加で15枚ほど購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13
質問:
ワンウェイ用 になっていますが一度使用したら強度が弱くなり、
再利用できなくなるということはございますか。
また、ワンウェイ用の意味を教えて下さい。
回答:
ワンウェイ用とは輸出用の1回使いきり商品という意味でございます。
また、ワンウェイ用は海外などにパレットごと出荷する際、
戻ってこない場合に比較的安価なものはないかというニーズに対応した商品となっており、
工場間輸送用の商品と比べますと、強度は弱くなっております。
ですので、メーカーではワンウェイを推奨しております。
2013-08-22

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする