※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
加圧送水装置用 10Kタイプフレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
呼び径(A)
65
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
全長(mm)
1000
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
100
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06879355
品番
NK9510-65-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
材質
フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
全長(mm)
1000
トラスコ品番
817-2659
質量(kg)
7.1
長さ(m)
1