サクションリフター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06879433 品番NS-1C
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

レバーを開くとはずれ、レバーと閉じると吸着しますので、片手でスピーディーな作業ができます。

最大吸着能力(kg)30 材質(本体)アルミ合金 吸着面寸法(Φmm)120 用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、 据付等
注意
※手工具ですから揚重機(クレーン等)で吊り上げ作業等に使用しないで下さい。
※常に吸着部は真空状態を要するため、吸着面が通気性のあるものには使用しないで下さい。
※表面が塗装してあるものに使用すると塗装膜がはぎ取られて、外れることがありますので、悪い塗装面には使用しないで下さい。
※吸着能力を超える使用は絶対にしないでください。
※使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等がついていないか調べてください。(キズのあるものは使用禁止・油等の付着は取り除いてください。)
※サクションリフターは短時間使用するためのものですから、同じ場所で長時間使用したり、取付直さずに持ち上げたりすると、はずれることがありますので、十分気をつけてください。
※取付後は、万一はずれても危険のないように、周辺の安全確認をしてください。
※使用中は表面にしっかり吸着しているか、手で握って確認してください。
※ナイフやドライバー等で吸着面よりムリにこじて外さないでください。
※サクションリフターに身体をあずけたり、ぶら下がったり、足を掛けて登ったりしないでください。
※サクションリフターで持ち上げる荷物の下に立ち入らないでください。
※使用中は叩いたり、手等で揺らさないでください。
※取り外し後は、放り投げたり、引きずったり、足で踏まないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする