NK9510-80-1000 加圧送水装置用 10Kタイプフレキ  継手SS400 南国フレキ工業 06879434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

加圧送水装置用 10Kタイプフレキ 継手SS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80
全長(mm)1000
内容量1本注文コード06879434品番NK9510-80-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)80材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)全長(mm)1000トラスコ品番817-2667質量(kg)10.1長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする