※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
100
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全長(mm)
600
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.6
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06879556
品番
NK9520-100-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
材質
フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
全長(mm)
600
トラスコ品番
817-2679
質量(kg)
18.7
長さ(m)
0.6