※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)125 長さ(m)0.8 注文コード06879635 品番NK9520-125-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は呼び径・長さなど66種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)125 材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400) 全長(mm)800 トラスコ品番817-2687 質量(kg)31.9 長さ(m)0.8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする