三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ(汎用品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06880036
品番
NF125-SW 3P 100A W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲のご使用に
フレームサイズ・遮断容量・接続方式・などあらゆる面でワイドにご使用いただけます。
仕様
AC/DC共用
※引きはずし動作属性はACとDCで異なります。
開閉寿命(回)
機械的:25000
電気的(AC440V):10000
フレーム(AF)
100
極数
3P
定格電流(A)
100
定格遮断容量(kA)
AC550V:15/AC460V:25/AC220V:50(JIS C8370)
定格絶縁電圧(V)
690
適合
アイソレーション
質量(kg)
0.95
種類
ノーヒューズ遮断機NF-Sシリーズ(汎用品)
規格
電気用品型式認可
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法a(mm)
90
外形寸法b(mm)
130
外形寸法c(mm)
68
外形寸法ca(mm)
90
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
形名
NF100-SW
トリップボタン
有
逆接続
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06880036
NF125-SW 3P 100A W
37615243
NF125-SV 3P 100A
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です