NF125-SW 3P 75A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ(汎用品) 三菱電機 06880045

NF125-SW 3P 75A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ(汎用品) 三菱電機 06880045 NF125-SW 3P 75A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ(汎用品) 三菱電機 06880045 NF125-SW 3P 75A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ(汎用品) 三菱電機 06880045

ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ(汎用品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06880045 品番NF125-SW 3P 75A W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

広範囲のご使用に
フレームサイズ・遮断容量・接続方式・などあらゆる面でワイドにご使用いただけます。

定格遮断容量(kA)
AC550V:15/AC460V:25/AC220V:50(JIS C8370)
DC250V:15(JIS C8370)※
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
仕様
AC/DC共用
※引きはずし動作属性はACとDCで異なります。
開閉寿命(回)
機械的:25000
電気的(AC440V):10000
フレーム(AF)100 極数3P 定格電流(A)75 定格絶縁電圧(V)690 適合アイソレーション 質量(kg)0.95 種類ノーヒューズ遮断機NF-Sシリーズ(汎用品) 規格電気用品型式認可 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 外形寸法a(mm)90 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式熱動-電磁 形名NF100-SW トリップボタン 逆接続

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06880045 NF125-SW 3P 75A W 37615234 NF125-SV 3P 75A ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする