三菱電機
ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
06880063
品番
NF250-CW 3P 150A W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,400
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
経費の大幅節約に
お求めやすい価格・経済的な選定に。
定格遮断容量(kA)
AC550V:10/AC460V:15/AC220V:35(JIS C8370)
DC250V:10(JIS C8370)※
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
仕様
AC/DC共用
※引きはずし動作属性はACとDCで異なります。
開閉寿命(回)
機械的:8000
電気的(AC440V):4000
フレーム(AF)
250
極数
3P
定格電流(A)
150
定格絶縁電圧(V)
600
適合
アイソレーション
質量(kg)
1.5
種類
ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格
-
接続方式
表面形圧着端子用
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法a(mm)
105
外形寸法b(mm)
165
外形寸法c(mm)
68
外形寸法ca(mm)
92
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
形名
NF250-CW
トリップボタン
有
逆接続
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06880063
NF250-CW 3P 150A W
37615505
NF250-CV 3P 150A
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機
1台
¥
28,980
税込
¥31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です