三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ(汎用品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06880352
品番
NF32-SW 2P 20A W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲のご使用に
フレームサイズ・遮断容量・接続方式・などあらゆる面でワイドにご使用いただけます。
開閉寿命(回)
機械的:10000
電気的(AC440V):6000
フレーム(AF)
30
極数
2P
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)
定格絶縁電圧(V)
600
適合
アイソレーション
質量(kg)
0.4
種類
ノーヒューズ遮断機NF-Sシリーズ(汎用品)
規格
電気用品型式認可
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法a(mm)
50
外形寸法b(mm)
130
外形寸法c(mm)
68
外形寸法ca(mm)
90
過電流引きはずし方式
完全電磁
形名
NF30-SW
トリップボタン
有
逆接続
可