曜日別特売
NF63-CW 3P 40A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880553

NF63-CW 3P 40A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880553
NF63-CW 3P 40A W ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 06880553

ノーヒューズ遮断器 NF-CWシリーズ(経済品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード06880553品番NF63-CW 3P 40A W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

経費の大幅節約に
お求めやすい価格・経済的な選定に。

開閉寿命(回)
機械的:10000
電気的(AC440V):6000
フレーム(AF)63極数3P定格電流(A)40定格遮断容量(kA)AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)定格絶縁電圧(V)600適合アイソレーション質量(kg)0.55種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可接続方式表面形圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式完全電磁形名NF125-CWトリップボタン逆接続

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06880553NF63-CW 3P 40A W37614437NF63-CV 3P 40ANF63-CW 3P 40A W ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機 37614437ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機1台
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする