NK150-15-300 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業 06880895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定ニップル型フレキ ニップルFCMB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
全長(mm)300
長さ(m)0.3
内容量1本注文コード06880895品番NK150-15-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径(A)15材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)トラスコ品番817-1250全長(mm)300質量(kg)0.31長さ(m)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする