※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の 継手・パイプ
南国フレキ工業の 継手
南国フレキ工業の 防振継手・伸縮継手
防振ジョイント フランジSS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
全長(mm)
400
注文コード
06881507
品番
NK632-100-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・全長
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
全長(mm)
400
トラスコ品番
817-1717
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)
形状
フランジ
質量(kg)
7.45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材