※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振ジョイント フランジSS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)25 呼び径(B)1 全長(mm)400 注文コード06881665 品番NK632-25-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は呼び径・全長など65種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 全長(mm)400 トラスコ品番817-1727 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400) 形状フランジ 質量(kg)2.5 種類防振ジョイント 使用温度範囲〜140 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ 使用流体冷温水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする