仕様天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)/3段袖・A4ファイル2段タイプ/片袖机:片袖机 /左袖段数:3段 /左袖仕様:A4ロング /脚部仕様:L字脚 /脚素材:樹脂 /配線:2箇所 /トレー:有 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジその他デスク 左片袖机 3段袖 A4ファイル2段タイプ ロングファイル引出しタイプ材質天板表面材:メラミン化粧板、縁材:樹脂成型品(ABS)幅(mm)1200色天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー高さ(mm)700タイプ左片袖机・3段袖(A4ファイル2段)奥行(mm)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×700材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)最大200有効内寸法(mm)755×622Hグリーン購入法適合材質(幕板)有