※寸法図
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス鋼管用メカニカル継手
イノクイック チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06883144
品番
304IQT13SU
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法a(mm)
30
寸法z(mm)
9.4
形状
チーズ
呼び径
13SU
材質
ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
トラスコ品番
806-5119
種類
ワンタッチ管継手
最高使用圧力(MPa)
(管内)1.0
流体温度(℃)
80以下
管種
一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
商品豆知識
配管工事を支える補助部材