曜日別特売
AL-150 折りたたみ台車 アルミ モノタロウ 06883222

AL-150 折りたたみ台車 アルミ モノタロウ 06883222
AL-150 折りたたみ台車 アルミ モノタロウ 06883222
AL-150 折りたたみ台車 アルミ モノタロウ 06883222
モノタロウ

折りたたみ台車 アルミ

(30件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
耐荷重(kg)150
車輪径(Φmm)100(ベアリング入り)
床面高さ(mm)160
内容量1台注文コード06883222品番AL-150
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)740×475床面高さ(mm)160質量(kg)10シルバー車輪径(Φmm)100(ベアリング入り)材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)900折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×475×250取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)740×475×250材質(荷台)アルミスタッキング可否不可連結可否不可
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 清掃
サービスマスターM&J

作業の道具などの運搬に使用しています。大変、重宝しています。

2024-12-19
用途: 軽貨物
運輸・通信業

軽貨物で、平均100kg前後の荷物の運搬で運用しました
300kg耐荷重で15kgの台車と比較して、先ず、軽いです
利用者の筋力にも依りますが、個人的に絶妙に3kg弱の違いが「うっわ、、重い」と「重い(とまではいかない閾値)」の違いは大きいです
また、比較して凸凹路面移動時に滑らかで静音性もあります
100kgを超える荷物を運ぶ際は、他と比較して車輪のグリップがあるため方向転換に多少力を要しますが、しっかりとした走行抵抗のある車輪のメリットでもあります

2024-04-14
用途: 農作物の移動
農・林・水産業

値段もお値打ちで作りもしっかりしていてアルミなのでスチールより軽いので
体への負担も少なく仕事で毎日使用しています。先日台車についている折りたたむときのレバーについている金属のバネが折れてました。
まだまだこれから使いたく修理したいのですが補修部品はありますか。

2が参考にしています
対象商品 : 49682702
2022-09-16
用途: 荷物移動
ピデスアート製造業

今までは3000円程度の台車を使ってましたが車輪も3度交換し台も歪んできたので
セール中の当商品を買ってみました。
アルミ製なので軽さを期待してましたがそれほど軽いとは思いませんでした。
しかし作りはしっかりしててスペースも従来品よりやや大きめなので
使い易さはGoodです。

対象商品 : 06883222
2022-06-30
用途: 商品の運搬
卸売・小売業

とても軽いのに丈夫です。組み立ても簡単です。力がなくても扱いやすいので複数台購入しています。

対象商品 : 49682702
2021-12-04
用途: 倉庫内備品

今まで使用していた物が壊れたので新しく購入しました。
アルミ製なので軽く使いやすいです。
価格的にもう少し下がると良いのですが。

対象商品 : 49682702
2022-10-08
用途: 融雪剤の持ち運びに利用します。
末松音楽教室

素材が「アルミ」なので、軽さを重視して購入しましたが、期待のほか「重い」感じがします。

対象商品 : 49682702
2020-10-05
用途: 商品の搬出用(食品)
卸売・小売業

しっかりした作りでサイズ感も良く使いやすいです。
アルミなので表面が綺麗で汚れが付着しにくそうなのも良いです。
価格以上の製品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャスターのみの取り扱いはありますか。
回答:
下記、適合のキャスターになります。

折りたたみ台車 アルミ用 キャスター
https://www.monotaro.com/g/01867514/
2024-05-29
質問:
ハンドル部の材質を教えてください。
回答:
ハンドル部の材質は、鉄 です。
2024-05-29
質問:
お客様組立品とありますがどのような状態で届くのでしょうか。
また、どの程度組み立てが必要ですか。
回答:
ハンドル等は本体に取付け済みですので、キャスターのみ取付けが必要となります。
2024-05-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする