付属品:平行定規、集じん機アダプター。最大1727W出力のハイパワー・長寿命・高効率のブラシレスモーター搭載です。DEWALT(日本)では初めての18Vブラシレスの丸ノコです。作業の合間に吊り下げられるフックを搭載しています。持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックボタンを搭載しています。切断箇所を明るく照らすLEDライト搭載です。切り込み角度は0-57°で調節可能で、切り込み深さは最大67mmまで対応します。