超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離(mm)1000 注文コード06884394 品番EX-21A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,840 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は検出方式・検出距離など13種類から選べます 他の種類を見る

ワンチップフォトIC採用で超ミニ化
ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。
感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。

耐振動(耐久)
10〜500Hz
複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
(受光器に装備)
種類アンプ内蔵型 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出光標準 検出距離(mm)1000 最小検出物体Φ2.6mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて) 繰返し精度(mm)0.05以下(検出軸に直角方向) 応差(ヒステリシス)- 感度ボリウム- 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 ピーク波長(nm)640 出力動作入光時ON 出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 取付姿勢フラットON 付属品- 用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 本体質量(g)投・受光器:各約20 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲35〜85%RH 使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと) 主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ)ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-30〜70 保存湿度範囲35〜85%RH 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)、受光器に装備 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED(変調式) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(投・受光器各)まで可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
断線したので、交換部品で購入
電気・ガス・熱供給・水道業

このセンサーの根本から断線したので、交換部品として購入しましt。
心線が細く、つなぎ難い(私の技術不足)ですが、交換後しっかり
動作しており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする