種類アンプ内蔵型
検出対象不透明体、半透明体
検出方式反射型
検出光小スポット
検出距離(mm)45〜115(100×100mm 白色無光沢紙にて、設定距離80mm時、スポット径Φ5mm)
最小検出物体Φ1mm銅素線(設定距離80mmにて)
繰返し精度(mm)0.3以下(検出軸に直角方向)
応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下、(100×100mm白色無光沢紙にて)
感度ボリウム連続可変ボリウム装備
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)15以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
ピーク波長(nm)650
出力動作入光時ON
出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
取付姿勢サイドON
付属品調整ドライバ:1本
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
本体質量(g)約20
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート
ヘッド形状角
使用湿度範囲35〜85%RH
使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと)
主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
材質(レンズ)ポリアリレート
保存温度範囲(℃)-30〜70
保存湿度範囲35〜85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED(変調式)
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50まで可能
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回