※サンプル画像です(PM2-LH10の画像です)

PM2-LF10 限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 06884963 PM2-LF10 限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 06884963 PM2-LF10 限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 06884963

限定反射型マイクロフォトセンサ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06884963 品番 PM2-LF10
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。
限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。
高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。
Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。
面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。

耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
用途
トレイ内のコンデンサ検出
基板の位置決め
通過確認
センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5〜8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式コネクタ式、フラットON 繰返し精度(mm)0.08以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25〜+80 保存湿度範囲45〜85%RH 使用湿度範囲45〜85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V)5〜24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力動作入光時ON 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 質量(g)約4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※製品によっては、白色無光沢紙にて最大12.5mmまで検出する場合がありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06884972
2023-06-08
用途:
帯び掛け用機械のセンサーが不良為交換。
三和印刷株式会社 様

センサー交換はハンダ付けして交換終了
問題無く使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする