限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。 限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。 高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。 Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。 面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
センサー交換はハンダ付けして交換終了問題無く使用。