※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナST-5SK-0.5Φ0.5(極細ピンポイント丸吹)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06887003
品番
ST-5SK-0.5
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】90
トラスコ品番
810-5439
質量(g)
250
粒径(μm)
19
噴出量(mL/min)
【液体】0〜58
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
0.5