※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06887046
品番
ST-6SK-0.5
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】75
トラスコ品番
810-5503
質量(g)
255
粒径(μm)
29
噴出量(mL/min)
【液体】0〜50
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
0.5