※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナガン UA-6N-1.3X型 Φ1.3(エアキャップSUS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06887098
品番
UA-6N-1.3X
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】350
トラスコ品番
732-1848
質量(g)
250
粒径(μm)
43
噴出量(mL/min)
【液体】0〜300
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません