413S-RB100(導電車輪付) 導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター 06887955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413S-RB100(導電車輪付) 導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター 06887955
413S-RB100(導電車輪付) 導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター 06887955
413S-RB100(導電車輪付) 導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター 06887955

導電キャスター(自在・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付高(mm)132
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード06887955品番413S-RB100(導電車輪付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優れた導電性能で静電気を放出
静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。
静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。
スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)132材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付電気抵抗(Ω)1×104以下偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
※許容荷重は約60%程度でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする