※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミナ自動スプレーガン HM-1G型 (平吹き・逆勝手継手付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06888044 品番HM-1G (HM-1Gガタ)
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
パターン開き(mm)【最大】200 トラスコ品番810-5211 質量(g)130 粒径(μm)12 噴出量(mL/min)【液体】0〜100 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする