帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06888061 品番 413S-UB150(帯電防止車輪付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

優れた静電気障害防止性能。
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。
スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)140 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)38 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 体積抵抗率(Ωcm)107〜1010 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)41 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※許容荷重は約60%程度でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする