※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン HM-3P型 (細丸吹き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06888193
品番
HM-3P (21242)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】40
トラスコ品番
810-5232
質量(g)
135
粒径(μm)
10.4
噴出量(mL/min)
【液体】0〜35
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
0.4