曜日別特売
EP-100 エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉 06888201

 

EP-100 エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉 06888201
EP-100 エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉 06888201
EP-100 エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉 06888201

エア・セルマット (帯電防止タイプ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06888201
品番
EP-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。

用途
電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
一般梱包用
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
10
構造
2層
色
ピンク
気泡直径×高さH(Φmm×mm)
10×4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
※館内入庫費用別途発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06888201
2020-02-05
用途: 梱包用
製造業

纏まっているので使用しやすいです。値段的にもおすすめ。

対象商品 : 06888201
2016-05-27
用途: 塗装作業時
株式会社富士ダイナミクス 様

使用していい感じです。僕は好きです。

対象商品 : 06888201
2015-07-10
用途: メンテナンス部品梱包

部品梱包の際、厚みが丁度よいので大変扱いやすいです。
金額的にはもう少し安くなると嬉しいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする