EP-200 エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉 06888217 EP-200 エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉 06888217 EP-200 エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉 06888217

エア・セルマット (帯電防止タイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06888217 品番EP-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。

用途
電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
中軽量梱包用
材質ポリエチレン 幅(mm)1200 長さ(m)42 ピンク 構成2層 気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
※館内入庫費用別途発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06888217 EP-200 06888201 EP-100 エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉 エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉 1本 5,498 税込6,048 厚みが異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06888201
2020-02-05
用途:
梱包用
製造業

纏まっているので使用しやすいです。値段的にもおすすめ。

対象商品:
06888201
2016-05-27
用途:
塗装作業時
株式会社富士ダイナミクス 様

使用していい感じです。僕は好きです。

対象商品:
06888201
2015-07-10
用途:
メンテナンス部品梱包

部品梱包の際、厚みが丁度よいので大変扱いやすいです。
金額的にはもう少し安くなると嬉しいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする