※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン HM-3WG型 (広角丸吹き・逆勝手継手付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06888218
品番
HM-3WG (HM-3WGガタ)
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】130
トラスコ品番
810-5237
質量(g)
130
粒径(μm)
50
噴出量(mL/min)
【液体】0〜220
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
1