※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06888245
品番
HM-3X (HM-3X)
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】90
トラスコ品番
810-5240
質量(g)
112
粒径(μm)
55
噴出量(mL/min)
【液体】0〜200
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1