※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン HM-4X型(平吹き・左右両面噴射型・継手なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06888306
品番
HM-4X (HM-4X)
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】200
トラスコ品番
810-5243
質量(g)
127
粒径(μm)
16
噴出量(mL/min)
【液体】0〜160
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1