※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMP-6RX ルミナ自動スプレーガン HMP-6RX(プラスチックPPS樹脂製) 扶桑精機 06888604 HMP-6RX ルミナ自動スプレーガン HMP-6RX(プラスチックPPS樹脂製) 扶桑精機 06888604

ルミナ自動スプレーガン HMP-6RX(プラスチックPPS樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06888604 品番HMP-6RX
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
パターン開き(mm)【最大】110 トラスコ品番732-1228 質量(g)20 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0〜180 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする