※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン ST-10-0.5X(平吹き 循環 継手無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06889873
品番
ST-10-0.5X
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】240
トラスコ品番
810-6055
質量(g)
375
粒径(μm)
26
噴出量(mL/min)
【液体】0〜50
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5