※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン ST-10-2.0X(平吹き 循環 継手無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06889907
品番
ST-10-2.0X
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】400
トラスコ品番
810-6058
質量(g)
375
粒径(μm)
21
噴出量(mL/min)
【液体】0〜480
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
2