※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン ST-10W-0.5X(広角平吹 継手無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06890004
品番
ST-10W-0.5X
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】300
トラスコ品番
732-1309
質量(g)
365
粒径(μm)
13
噴出量(mL/min)
【液体】0〜60
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません