※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-2.0X型(ジョイント・ニップル無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06890327
品番
ST-6LC-2.0X
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】70
トラスコ品番
810-5474
質量(g)
290
粒径(μm)
23
噴出量(mL/min)
【液体】0〜280
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
2