※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-6RC-0.5X ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-0.5X型(ジョイント・ニップル無 扶桑精機 06890424 ST-6RC-0.5X ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-0.5X型(ジョイント・ニップル無 扶桑精機 06890424

ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-0.5X型(ジョイント・ニップル無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06890424 品番ST-6RC-0.5X
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
パターン開き(mm)【最大】75 トラスコ品番810-5484 質量(g)290 粒径(μm)32 噴出量(mL/min)【液体】0〜64 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする