※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン STS-6-1.3X型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06891072
品番
STS-6-1.3X
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】420
トラスコ品番
732-1660
質量(g)
240
粒径(μm)
43
噴出量(mL/min)
【液体】0〜390
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません